ノンフレーム改抗菌PLUS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 20890268 品番 #480
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

消防法に適合した抗菌配合の透明軟質PVCフィルムです。
難燃・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに適しています。

材質軟質PVC 耐寒性-35℃ アズワン品番4-1994-14 幅×厚さ(mm)1830×0.3
注意
※日本防炎協会「カーテン用」「工事用シート」の防炎性能試験適合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする