アズワン
アズワンの クリーンブース
透明ターポリンシート e-sheet
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
20890338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質
基布/ポリエステル、表面/PVC
長さ(m)
10
抵抗(Ω)
表面固有:10^11/cm2
アズワン品番
4-2003-02
幅×厚さ(mm)
2030×0.25
目合い
15mm幅