アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ゴムスポンジ紐
フッ素ゴムスポンジ紐 角
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
20890478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
形状
(断面)角
寸法(mm)
(断面)3×10
硬度
35°±5°
定尺(m)
50m
アズワン品番
4-2124-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000