アズワン
ステンレスタンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20890546
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,900
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
60
質量(kg)
5.7
タイプ
60型テーパー
アズワン品番
2-9766-01
材質
ステンレス(SUS304)
内寸(mm)
640×440×225
注意
※フタの付属無