アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ゴムスポンジ紐
フッ素ゴムスポンジ紐 丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
20890548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム
形状
(断面)丸
寸法(mm)
(断面)Φ8
硬度
35°±5°
定尺(m)
50m
アズワン品番
4-2124-09
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000