アズワン
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20890566
品番
PP-300
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。
フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質
(本体)PP、フロート/発泡PP
サイズ
(フロート)Φ25×20mm
規格
(取付部)G1/8
精度(mm)
(検知)±3
ステム径(Φmm)
8
接触抵抗(mΩ)
(接点)350以下
リード線長さ(mm)
500mm
最大開閉容量
50VA(AC)、50W(DC)
最大開閉電流
0.5A(AC、DC)
最大使用電圧(V)
AC240、DC200
アズワン品番
4-2132-02
ステム長(mm)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000