オートクレーブ用耐熱PPバッグ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 20891142 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,385
販売価格(税別)
2,168

135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。

サイズL アズワン品番2-9801-03 材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)135(20分) 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)600×820

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
検査時
製造業

検査用シャーレを滅菌して捨てるのに便利です。サイズも適当

対象商品:
20891124
2019-10-10
用途:
使用済みチップのオートクレーブ
教育・研究機関

オートクレーブ自体には全く問題ありませんが、物理的な強度がやや弱く、穴が開いたり破れたりしやすい印象です。使用にやや注意が必要です。

対象商品:
20891142
2019-12-26
用途:
細菌培養を行った平板培地の滅菌処理
教育・研究機関

品質、価格は問題ありませんがもう少し入り数の多いものがあるといいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする