アズワン
アズワンの 金属素材
アズワンの ステンレス
アズワンの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20891282
品番
#120(平織)
参考基準価格(税別)
¥15,770
販売価格(税込)
¥17,237
販売価格(税別)
¥
15,670
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.08
網目(mm)
0.132×0.132
メッシュ
120
線径(Φmm)
0.08
織り方
平織
アズワン品番
2-9817-10
開口率(%)
38.8
目開き(mm)
0.132
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000