アズワン
アズワンの 金属素材
アズワンの ステンレス
アズワンの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレスメッシュ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20891386
品番
#500(綾織)
参考基準価格(税別)
¥90,940
販売価格(税込)
¥99,924
販売価格(税別)
¥
90,840
バスケットに入れる
材質
SUS316
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.025
網目(mm)
0.026×0.026
メッシュ
500
線径(Φmm)
0.025
織り方
綾織
アズワン品番
2-9817-15
開口率(%)
26
目開き(mm)
0.026
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000