ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 排気・クリーン装置
メカニカルブースターポンプ排気装置 VMR-050シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20891817
品番
VMR-050
参考基準価格(税別)
¥715,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
メカニカルブースターポンプ・補助ポンプ・配管をコンパクトに一体化させた、小型の高真空排気装置です。
仕様
(吸気口)VG-40相当、電気消費量:1.5kVA
質量(kg)
42
到達圧力(Pa)
4.0×10^-2
電源(単相/V)
200〜240
ポンプ
(メイン)メカニカルブースターポンプ:833L/min(at 100Pa)、(補助)油回転真空ポンプ:200L/min
電源コード
3芯先バラ電源コード1.8m
外寸法(mm)
(本体)241.4×581×399
アズワン品番
4-2357-02