tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ポリエステルメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20891826
品番
#317/660-5
参考基準価格(税別)
¥58,340
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
1080
長さ(m)
1
メッシュ
317/660
目開き
5
アズワン品番
4-2404-02
開口率(%)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000