ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20891887 品番 #419-30
参考基準価格(税別)¥35,410 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ポリエステル 幅(mm)1080 長さ(m)1 メッシュ419 目開き30 アズワン品番4-2404-10 開口率(%)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする