ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1m) 目開き(μm)30 注文コード20892079 品番#368-30
参考基準価格(税別)¥33,380 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は目開き・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 幅(mm)1080 メッシュ368 定尺(m)30(それ以上はご相談ください。) アズワン品番4-2408-07 開口率(%)19 目開き(μm)30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする