tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
目開き(μm)
40
注文コード
20892088
品番
#330-40
参考基準価格(税別)
¥29,950
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
目開き・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1080
メッシュ
330
アズワン品番
4-2408-08
開口率(%)
26
目開き(μm)
40