tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
目開き(μm)
85
注文コード
20892158
品番
#206-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,240
この商品は
目開き・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1070
メッシュ
206
アズワン品番
4-2408-15
開口率(%)
49
目開き(μm)
85