tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本(1m)
目開き(μm)
940
注文コード
20892298
品番
#20-940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,360
この商品は
目開き・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
幅(mm)
1080
メッシュ
20
アズワン品番
4-2408-32
開口率(%)
55
目開き(μm)
940