アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの ドラム缶
ステンレスドラム缶容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
内径×高さH(Φmm×mm)
450×710
注文コード
20892305
品番
OM1108-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
内径×高さH
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
容量(L)
100
質量(kg)
14.2
タイプ
オープン缶(外レバー)タイプ
板厚(mm)
1.2
内径×高さH(Φmm×mm)
450×710
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-9839-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000