アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの ドラム缶
ステンレスドラム缶容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892314
品番
OM1108-18
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥96,703
販売価格(税別)
¥
87,912
バスケットに入れる
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
容量(L)
200
質量(kg)
29.4
タイプ
オープン缶(外レバー)タイプ
板厚(mm)
1.5
内径×高さH(Φmm×mm)
567×890
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-9839-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000