ナイロンメッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1m) 目開き(μm)1320 注文コード20892350 品番#15-1320
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は目開き・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 幅(mm)1080 メッシュ15 定尺(m)30(それ以上はご相談ください。) アズワン品番4-2408-37 開口率(%)56 目開き(μm)1320

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする