デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20892375 品番 BW-1N-30
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥102,911
販売価格(税別)
93,555
ひょう量(kg)30 目量(kg)0.01 計量皿寸法(mm)280×280 質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×530 幅(mm)280 奥行(mm)350 高さ(mm)530 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)‐10〜+40 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵) 最小表示(g)10 表示形式デジタル 本体サイズ(mm)280×367×570 アズワン品番2-9844-01 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする