アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 台はかり
アズワンの デジタル台はかり
デジタル台はかり
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892393
品番
BW-1N-150
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥108,138
販売価格(税別)
¥
98,307
バスケットに入れる
ひょう量(kg)
150
目量(kg)
0.05
計量皿寸法(mm)
400×520
質量(kg)
17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×675×755
幅(mm)
425
奥行(mm)
675
高さ(mm)
755
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
‐10〜+40
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
最小表示(g)
50
表示形式
デジタル
本体サイズ(mm)
425×675×755
アズワン品番
2-9844-03
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg