アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの クリーンルーム用マスク
PM2.5対策マスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20892612
品番
AM-N95VMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カップ型
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
120×135
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
10
種別
使い捨て防じん
アズワン品番
2-9885-03