アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892743
品番
DJ-K-BL-5m-1260用
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
被覆の素材:フッ素樹脂・FEP、リード線(被覆部)長(m):5、※デジタル温度計SK-1260(品番:2-1335-11)専用です。
耐熱温度(℃)
-250〜200
アズワン品番
1-9930-26
線径(mm)
Φ0.32(被覆部の仕上がり外径1.0×1.6mm)