アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
熱電対
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892752
品番
DK-K-BL-5m-1260用
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
被覆の素材:ビニール、リード線(被覆部)長(m):5、※デジタル温度計SK-1260(品番:2-1335-11)専用です。
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
1-9930-25
線径(mm)
Φ0.32(被覆部の仕上がり外径2.1×3.2mm)