鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング UKB PT-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
8
4
5
6
8
外径(Φmm)
22
13
14
16
15
17
19
22
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892770
品番
UKB608PT-A
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/充填材入PTFE、ボール/アルミナセラミック
全長(mm)
7
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
22
アズワン品番
4-2460-08
推奨雰囲気温度(℃)
-40~150
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方