鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング UKB PTN-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
13日以内出荷とは
内径(Φmm)
6
4
5
6
8
外径(Φmm)
17
13
14
16
15
17
19
22
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20892824
品番
UKB606PTN-A
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
非磁性が求められる環境で使用可能です。
グリース等の潤滑剤は必要ありません。
材質
軌道輪・保持器/PTFE、ボール/アルミナセラミック
全長(mm)
6
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
17
アズワン品番
4-2461-05
推奨雰囲気温度(℃)
-40~150
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方