Nordson MEDICAL
Nordson MEDICALの 研究関連用品・実験用必需品
Nordson MEDICALの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Nordson MEDICALの 実験研究用配管材フィッティング
ルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
アズワン品番
2-9964-05
注文コード
20892996
品番
VRM508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質
PVDF(フッ素樹脂)
仕様
高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合
PVDF製・軟質チューブ用
タイプ
オスルアーロック
適合チューブ内径(Φmm)
5
アズワン品番
2-9964-05