Nordson MEDICAL
Nordson MEDICALの 研究関連用品・実験用必需品
Nordson MEDICALの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Nordson MEDICALの 実験研究用配管材フィッティング
ルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20893136
品番
VPRF408
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,505
販売価格(税別)
¥
2,277
バスケットに入れる
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質
PVDF(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9967-03
仕様
高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合
PVDF製・硬質チューブ用
タイプ
メスルアー
適合チューブ内径(Φmm)
4