アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
保温コンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
30
アズワン品番
2-9968-02
注文コード
20893154
品番
TF10033
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンテナ使用温度(℃):-40〜120
容量(L)
30
内寸法(mm)
538×337×167
型番
TF10033
外寸法(mm)
600×400×230
アズワン品番
2-9968-02