アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
保温コンテナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
53
アズワン品番
2-9968-05
注文コード
20893197
品番
TF12643
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンテナ使用温度(℃):-40〜120
容量(L)
53
内寸法(mm)
625×425×200
型番
TF12643
外寸法(mm)
685×485×260
アズワン品番
2-9968-05