アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
保温コンテナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-9968-12
注文コード
20893224
品番
TF70290(専用台車)
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥66,000
販売価格(税別)
¥
60,000
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キャスター/ゴム製(自在×2輪、固定×2輪、ストッパー無し)、材質:アルミ・ABS樹脂、専用台車耐荷重(kg):250、台車適応コンテナ:TF12643・73
型番
TF70290(専用台車)
外寸法(mm)
700×500×170
アズワン品番
2-9968-12