アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
CTFEルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20893242
品番
SRA-M6
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
仕様
ロックタイプではありません。
使用温度範囲(℃)
5〜40
接続方法
ルアー側/ルアーフィッティングオス、チューブ側/オスネジM6、P1.0
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9972-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000