アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
CTFEルアーフィッティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20893267
品番
SRB-3
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5〜40
耐圧(MPa)
0.25
接続
【ルアー側】ルアーフィッティングメス、【チューブ側(チューブ外径)】Φ3
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9973-03