※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
CTFEコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20893328
品番
B-1.6-3L
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様
チューブ接続タイプ
形状
3方
使用温度範囲(℃)
5〜40
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
1
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
25
チューブ外径(Φmm)
1.6
寸法W(mm)
38
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9976-02
基本流路
L字型