tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンマイクロメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20893908
品番
#200
参考基準価格(税別)
¥25,270
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
PP
幅(mm)
1000
メッシュ
200
定尺(m)
10
アズワン品番
4-2580-04
線径(μm)
60
開口率(%)
28
目開き(μm)
67
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000