ポリプロピレンマイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1m) 注文コード 20893978 品番 -
参考基準価格(税別)¥41,950 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハサミでカットして使用可能です。
柔軟性がありミシンで縫製することも可能です。

仕様透過粒度:50μm 材質PP 幅(mm)1050 定尺(m)10 アズワン品番4-2580-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする