ポリプロピレンマイクロメッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1m) 注文コード 20894048 品番 -
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。

材質PP 幅(mm)1000 メッシュ50 定尺(m)10 アズワン品番4-2580-33 線径(μm)(糸)136 開口率(%)53 目開き(μm)370

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする