tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンマイクロメッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
仕様
PP50目
材質
PP
幅(mm)
1000
メッシュ
42×40
定尺(m)
10
アズワン品番
4-2580-34
線径(μm)
(糸)176
開口率(%)
51
目開き(μm)
428×458(443)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000