tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ポリプロピレンマイクロメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
材質
PP
幅(mm)
920
メッシュ
12
定尺(m)
10
アズワン品番
4-2580-38
線径(μm)
(糸)394
開口率(%)
66
目開き(μm)
1723
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000