tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894100
品番
#2.2
参考基準価格(税別)
¥28,080
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.2
メッシュ
2.2
織り方
クリンプ
アズワン品番
4-2581-01
線径(mm)
1.6
開口率(%)
74.2
目開き(mm)
10