tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894127
品番
#3.5
参考基準価格(税別)
¥25,910
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2.4
メッシュ
3.5
織り方
クリンプ
アズワン品番
4-2581-04
線径(mm)
1.2
開口率(%)
69.7
目開き(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000