tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚(1m)
材質
SUS304
メッシュ
10
注文コード
20894170
品番
#10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,250
この商品は
材質・メッシュ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1
メッシュ
10
織り方
平織
アズワン品番
4-2581-08
線径(mm)
0.54
開口率(%)
62
目開き(mm)
2