tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894179
品番
#14
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.6
メッシュ
14
織り方
平織
アズワン品番
4-2581-09
線径(mm)
0.31
開口率(%)
69.6
目開き(mm)
1.5