ステンレス篩い用メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚(1m) 材質SUS304 メッシュ50 注文コード20894215 品番#50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400
この商品は材質・メッシュなど20種類から選べます 他の種類を見る

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。

材質SUS304 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 メッシュ50 織り方平織 アズワン品番4-2581-13 線径(mm)0.11 開口率(%)61 目開き(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする