仕様双眼総合倍率40~1000×接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oil焦点調整一軸粗微動方式ステージ寸法(mm)124×110mmフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ本体サイズ(mm)約250×175×380mm鏡筒形式双眼アズワン品番8-4171-02