ステンレス篩い用メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1m) 注文コード 20894240 品番 #102
参考基準価格(税別)¥25,910 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。

材質SUS304 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.1 メッシュ102 織り方平織 アズワン品番4-2581-15 線径(mm)0.05 開口率(%)63.8 目開き(mm)0.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする