tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用網/ネット
ステンレス篩い用メッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20894276
品番
#500
参考基準価格(税別)
¥88,930
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
材質
SUS316
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.052
メッシュ
500
織り方
綾織
アズワン品番
4-2581-19
線径(mm)
0.026
開口率(%)
26
目開き(mm)
0.025
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000