東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
ポータブルORP計 本体+ORP複合電極 HM-40P-ORPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20894459
品番
HM-40P-ORP
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電極情報を自動で認識します。
仕様
本体+ORP複合電極
測定範囲
ORP/0〜±2000mV、温度/0〜100℃
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売り)
データメモリ
1500データ
電池寿命
約2000時間
外寸法(mm)
(本体)約70×39×188
アズワン品番
4-2701-01
防水
IP67(電極非接続時無効)※1m・30分浸漬可
リード線長さ(m)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000