アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
配管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20894563
品番
PN-020
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
材質(ブラシ部)
ナイロン
全長(mm)
160
直径(Φmm)
20
タイプ
チューブブラシ
線径(Φmm)
0.4
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
160×20×100
ブラシ直径(Φmm)
20
アズワン品番
2-9621-05
渡り(mm)
100
ねじ部
1/4ネジ(2分ネジ)