アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの クリーンルーム用マスク
2plyマスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×30箱)
注文コード
20894852
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,985
販売価格(税別)
¥
45,441
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3000
種別
簡易マスク
アズワン品番
6-9766-51